Dětská váha Max. 20 kg

Č. pol.: MBC 20K10M
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
Druh produktu Presná váha

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky MBC 20K10M
EAN/GTIN 4045761192942
Číslo výrobcu MBC 20K10M
Číslo L L40250 3211

Popis

Popis:

  • Kalibrační třída III,III (kalibrace volitelná)
  • Zdravotnické schválení podle 93/42/EHS
  • Oblíbený v pediatrii díky velké misce, která je díky optimálnímu ergonomickému zakřivení ideální pro kojence
  • Speciální funkce pro neonatologická oddělení: Diferenciální funkce pro výpočet přírůstku hmotnosti před a po krmení
  • odolný plast ABS. Hygienické a snadno se čistí
  • Bezpečné a neklouzavé polohování díky gumovým nožičkám
  • Funkce Hold: V případě neklidných ležících nebo stojících pacientů se zprůměrováním určí a ″zmrazí″ stabilní hodnota hmotnosti. Zůstává tak dostatek času věnovat se malému pacientovi a pak v klidu odečíst hodnotu hmotnosti
  • ochranný kryt je součástí dodávky, vhodný zejména pro mobilní použití, např. pro porodní asistentky
  • možný provoz na baterie i ze sítě, provoz na baterie je volitelný
  • Lékařské schválení podle 93/42/EHS
  • Oblíbené v pediatrii: velká lehací plocha s optimálním ergonomickým zakřivením je ideální pro bezpečné vážení kojenců
  • Speciální funkce pro neonatologická oddělení: Rozdílové funkce pro výpočet přírůstku hmotnosti před a po krmení
  • Odolný plast ABS. Hygienické a snadno čistitelné
  • Bezpečná a neklouzavá instalace díky gumovým nožičkám
  • Funkce Hold: V případě neklidných ležících nebo stojících pacientů se zprůměrováním určí stabilní hodnota hmotnosti a ″zmrazí″ se. Zůstává tak dostatek času věnovat se malému pacientovi a pak v klidu odčítat váhu
  • Ochranný pracovní kryt je součástí dodávky
  • Možnost provozu na baterie, volitelný provoz ze sítě a na baterie

Charakteristika:

  • Podsvícený LCD displej, výška číslic 25 mm
  • Rozměry lehací plochy Š×H×V 600×280×55 mm
  • Celkové rozměry Š×H×V 320×280×72 mm
  • Celkové rozměry včetně stupnice rozměrů Š × H × V 600 × 407 × 120 mm
  • Možnost provozu na baterie, 6×1,5 V AA, nejsou součástí dodávky, provozní doba až 20 h
  • Čistá hmotnost přibližně 4,6 kg