Ruční siloměr; max. 130 kg, d= 100 g

Č. pol.: MAP 130K1
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
Druh produktu Silomer

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky MAP 130K1
EAN/GTIN 4045761124455
Číslo výrobcu MAP 130K1

Popis

Popis:

  • Ruční siloměr, např. pro rehabilitační ošetření po úrazech
  • Vhodné zejména pro použití v rehabilitačních centrech ke stanovení síly při zavírání rukou
  • Čtyři režimy měření, které pomáhají zdravotnickému personálu, např. v rámci rehabilitačního programu, kontrolovat kondici pacientovy ruky a kontrolovaně ji cvičit:

Charakteristika:

  • Grafický displej LCD, výška číslic 11 mm
  • Baterie je součástí dodávky, CR2450, provozní doba až 53 h
  • lze vypnout
  • Čistá hmotnost přibližně 0,35 kg