Karbidová pila na otvory 41 mm

Č. pol.: LXAH3158
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
Druh produktu Dierovacia píla

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky LXAH3158
EAN/GTIN 885911629638
Číslo výrobcu LXAH3158
Číslo L L51190 302

Popis

Popis:

  • Děrovací pila s karbidovým hrotem CTHS 1 5/8 41 mm
  • Děrovací pila s karbidovým hrotem - extrémně odolná a trvanlivá děrovací pila s karbidovým hrotem pro vrtání otvorů do dřeva, dřeva prostoupeného hřebíky, oceli, nerezové oceli, litině a dalších abrazivních materiálech
  • Až 50x delší životnost (v přímém srovnání s bimetalovými děrovacími pilami LENOX na litinu)
  • Na zuby jsou navařeny vysoce kvalitní karbidové segmenty, pro větší odolnost a ochranu zubů před vytržením
  • Extrémně univerzální - agresivní zuby prořezávají dřevo, dřevo impregnované hřebíky, ocel, nerezovou ocel, litinu, vláknocement a sádrokarton
  • SPEED SLOT® - velké vybrání po celé délce poskytuje mnoho pákových bodů a umožňuje rychlé a snadné vyjmutí jádra

Obsah:

1 kus

Rozsah dodávky:

  • Děrovací pila karbid 41mm

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka