Diamantový pilový kotouč 125 mm x 2 mm

Č. pol.: LX2044469
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
Druh produktu Deliaci kotúč

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky LX2044469
EAN/GTIN 5054905249519
Číslo výrobcu LX2044469
Číslo L L51190 292

Popis

Popis:

  • Přelomová diamantová technologie pro extrémní odolnost a maximální pracovní výkon
  • Čepel zvládne 1000 a více řezů a vydrží 30krát déle než řezné kotouče s tenkou vazbou*
  • Čepel je osázena diamantem a nezmenšuje se, hloubka řezu zůstává nezměněna po celou dobu životnosti
  • Má pevnější masivní ocelový podklad, aby se co nejvíce eliminovalo riziko zlomení
  • LENOX METALMAX™ pracuje s menším zápachem a prachem, protože kotouč se neopotřebovává jako lepené brusné materiály. Pouze na řezaném materiálu vznikají viditelné jiskry
  • Funguje v širokém spektru materiálů včetně oceli, nerezové oceli, litiny, výztuže, plechu, hliníku a neželezných kovů
  • Řezá, brousí a odstraňuje otřepy bez výměny kotouče
  • *Průměrný výkon kotouče MetalMax™ na řezném kotouči 115 x 1 mm s lepeným korundovým brusivem v 25mm trubce z uhlíkové oceli

Obsah:

1 kus

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka