Dámská zimní bunda Hi-Vis Orange S R

Č. pol.: LW74ORRS
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
Číslo položky LW74ORRS
EAN/GTIN 5036108354436
Číslo výrobcu LW74ORRS

Popis

Popis:

Dámská zimní bunda Hi-Vis nabízí všechny moderního ženského střihu a hodí se k ní prošívaná podšívka pro větší teplo a pohodlí. Šikmá reflexní páska vytváří moderní a efektivní design. Tato izolovaná bunda spolu s odolnou oxfordovou tkaninou, zakřiveným zadním lemem, nastavitelnými manžetami a odepínatelnou kapucí je vhodná pro práci v různých prostředích.

Charakteristika:

  • Nepromokavé s lepenými švy, které zabraňují pronikání vody
  • Voda na povrchu vytvoří kapičky, které samovolně stečou.
  • EN342 Ochrana proti chladu certifikovaná do -40 °C
  • Kapsy na zip
  • Prošitá podšívka pro dobrou izolaci
  • Zakřivený zadní lem pro větší ochranu
  • Nastavitelné manžety na suchý zip
  • Raglánové rukávy pro pohodlné nošení
  • Reflexní páska pro lepší viditelnost
  • Uzavíratelné krytí zipu pro větší ochranu
  • Skrytá kapsa na mobilní telefon
  • 4 kapsy pro uložení věcí
  • Tkanina s hodnocením UPF 40+ k blokování 98% UV paprsků
  • Skrytá odepínací kapuce
  • Přístup pro firemní značení potiskem
  • Dámský střih
  • Certifikováno dle EN ISO 20471 po 50 pracích cyklech
  • CE certifikace
  • Označeno UKCA

Norma:

  • EN ISO 20471 Class 3
  • RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only)
  • EN 343 Class 4:1 X (WP 15,000mm)
  • EN 342 (0.345 (M².K/W), 2, X)
  • ANSI/ISEA 107 TYPE R CLASS 3
  • ANSI/ISEA 107 TYPE P Class 3

Materiál:

Skořepinová tkanina: 300D Industry: 100% polyester 300D Oxford, povrchová úprava odolná proti skvrnám, dvojitý PU zátěr
Složení skořepiny: 300D Industry: 100% polyester 300D Oxford, povrchová úprava odolná proti skvrnám, dvojitý PU zátěr
Látka podšívky: 100% polyester
Složení podšívky: 100% polyester
Výplňová tkanina: 100% polyester
Složení výplně: 100% polyester
Hmotnost skořepiny gm: 190
Hmotnost skořepiny oz: 5.5
Hmotnost podšívky gm: 60
Hmotnost podšívky oz: 2
Hmotnost výplně gm: 170
Hmotnost náplně oz: 5
Praní: Max teplota 40°C, mírný postup; Nebělit; Nesušit v sušičce; Sušit na šňůře odkapáním; Nežehlit; Nečistit chemicky.; Max 50 pracích cyklů

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka