Dámská prodyšná HiVis bunda Yellow S R

Č. pol.: LW70YERS
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
Číslo položky LW70YERS
EAN/GTIN 5036108280827
Číslo výrobcu LW70YERS

Popis

Popis:

Mimořádně elegantní dámská HiVis bunda. Vhodný střih spolu s šikmou reflexní páskou zajišťuje atraktivní vzhled. Prodyšná, odolná tkanina Oxford, zakřivený zadní lem, odepínací kapuce a bezpečné kapsy na zip. Vhodná pro mnoho pracovních prostředí.

Charakteristika:

  • Nepromokavé a prodyšné s lepenými švy, které zabraňujípronikání vody.
  • Voda na povrchu vytvoří kapičky, které samovolně stečou.
  • Kapsy na zip
  • Nastavitelné manžety na suchý zip
  • Zakřivený zadní lem pro větší ochranu
  • Přední klopa chrání před nepříznivými vlivy
  • Reflexní páska pro lepší viditelnost
  • Raglánové rukávy pro pohodlné nošení
  • Skrytá odepínací kapuce
  • Dámský střih
  • Skrytá kapsa na mobilní telefon
  • 4 kapsy pro uložení věcí
  • Ve velikostech XS-3XL
  • CE certifikace
  • Tkanina s hodnocením UPF 40+ k blokování 98% UV paprsků
  • Certifikováno dle EN ISO 20471 po 50 pracích cyklech
  • Nepromokavé s lepenými švy, které zabraňují pronikání vody
  • Prodyšná, větruvzdorná a odolná proti vodě
  • Označeno UKCA

Norma:

  • EN ISO 20471 Class 3
  • RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only)
  • EN 343 Class 4:3 X (WP 10,000mm, MVP 10,000g/m²/24hrs)
  • ANSI/ISEA 107 TYPE R CLASS 3
  • ANSI/ISEA 107 TYPE P Class 3

Materiál:

Skořepinová tkanina: Prodyšný 300D: 100% polyester 300D Oxford, povrchová úprava odolná proti skvrnám, dvojitý PU povlak
Složení skořepiny: 100% polyester 300D Oxford, povrchová úprava odolná proti skvrnám, dvojitý PU povlak
Látka podšívky: 100% polyesterová síťovina
Složení podšívky: 100% polyesterová síťovina
Hmotnost skořepiny gm: 190
Hmotnost skořepiny oz: 5.5
Hmotnost podšívky gm: 60
Hmotnost podšívky oz: 2
Praní: Max teplota 40°C, mírný postup; Nebělit; Nesušit v sušičce; Sušit na šňůře odkapáním; Nežehlit; Nečistit chemicky.; Max 50 pracích cyklů

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka