Popis:
Tato tunika je vyrobena z naší pružné keprové látky Kingsmill, která je navržena tak, aby se pohybovala s tělem při každodenní práci. Tento styl je klasický design s puntíky, který nabízí lichotivý klasický vzhled.
Charakteristika:
- Dvoucestná keprová strečová látka pro snadný pohyb a větší pohodlí
- Zádový sklad pro volnost pohybu
- 3 kapsy pro uložení věcí
- Skrytá kapsa na nůžky
- Přední zip usnadňuje přístup
- Voděodolná kapsa pro bezpečné skladování
- Dámský střih
Materiál:
Skořepinová tkanina: Kingsmill Polycotton Stretch 65% polyester, 33% bavlna, 2% elastan
Složení skořepiny: 65% polyester, 33% bavlna, 2% elastan
Hmotnost skořepiny gm: 145
Hmotnost skořepiny oz: 4
Praní: Max teplota 60°C, normální postup; Nebělit; Sušit v sušičce při nízké teplotě; Sušit na šňůře odkapáním; Žehlení max 150 °C; Nečistit chemicky.;