Stretch mateřská tunika Hamilton Blue S R

Č. pol.: LW18HBRS
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
Veľkosť unisex S
Natiahnite čiary v zadnej časti áno

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky LW18HBRS
EAN/GTIN 5036108351084
Číslo výrobcu LW18HBRS

Popis

Popis:

Toto je těhotenská verze naší klasické strečové tuniky vyrobené z lehké strečové keprové látky, čistého moderního designu a lichotivého střihu. Pohodlí tohoto oděvu je ještě vylepšeno akčním zadním designem a předním zipem.

Charakteristika:

  • Dvoucestná keprová strečová látka pro snadný pohyb a větší pohodlí
  • Zádový sklad pro volnost pohybu
  • 3 kapsy pro uložení věcí
  • Skrytá kapsa na nůžky
  • Přední zip usnadňuje přístup
  • Voděodolná kapsa pro bezpečné skladování
  • Dámský střih

Materiál:

Skořepinová tkanina: Kingsmill Polycotton Stretch 65% polyester, 33% bavlna, 2% elastan
Složení skořepiny: 65% polyester, 33% bavlna, 2% elastan
Hmotnost skořepiny gm: 145
Hmotnost skořepiny oz: 4
Praní: Max teplota 60°C, normální postup; Nebělit; Sušit v sušičce při nízké teplotě; Sušit na šňůře odkapáním; Žehlení max 150 °C; Nečistit chemicky.;

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka