Šroubová svěrka LM 300/100 odlitá pod tlakem

Č. pol.: LM30/10
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
Druh produktu Zvierka

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky LM30/10
EAN/GTIN 4008158005829
Číslo výrobcu LM30/10
Číslo L L80030 114

Popis

Popis:

  • Upínací síla až 1 500 N
  • Horní a spodní část z černě lakovaného tlakového zinkového odlitku odolného proti rozbití
  • S ochranným krytem
  • Malý a skladný
  • Nízká hmotnost

Charakteristika:

  • Režie: 100 mm
  • Materiál / povrch:
    • Horní a dolní části z litého zinku, práškově lakované
    • Celoprofilová kolejnice z oceli, pozinkovaná, tažená za studena
    • Vřeteno s lichoběžníkovým závitem z válcované oceli, pozinkované
    • Dřevěná rukojeť, lak na vodní bázi
    • Tlaková deska z oceli, lisovaná za studena, pozinkovaná
    • Plastové ochranné krytky
  • Kolejnice: 25x6 mm
  • Rozpětí křídel: 300 mm

Použitie:

  • Práce v interiéru
  • DIY
  • Truhlářské a nábytkářské práce
  • Vybavení kuchyně a obchodu
  • Rychlé a jemné upnutí

Poznámka:

  • Informace o nebezpečí:
    • Upínací nástroje nejsou vhodné pro zvedání, tažení nebo přepravu.
    • Upínací nástroje lze upnout pouze ručně bez přídavných pomůcek.
    • Nesprávné použití může způsobit zranění osob nebo poškození majetku.
    • Upínací nástroje nikdy neupravujte ani nezpracujte, používejte je pouze v původním stavu. V případě potřeby používejte pouze originální náhradní díly.
  • Pokyny pro péči:
    • Pravidelná údržba je nutná – pouze tehdy můžete zaručit bezpečný úchop (bez sklouznutí kluzné tyče)
    • Obecně odstraňte nečistoty
    • Vždy udržujte kolejnici bez mastnoty, oleje nebo sušeného lepidla, vosků a uvolňovače obsahujících silikon
    • Žebrování kolejnice čistěte ocelovým kartáčem
    • Vřeteno pravidelně čistěte a olejujte
    • Pravidelně čistěte a olejujte přítlačný kotouč

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka