Opasek s dvojitou karabinou 20 cm SLS

Č. pol.: LAN0.2
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
Číslo položky LAN0.2
EAN/GTIN 3662424028564
Číslo výrobcu LAN0.2
Číslo L L60130 9943

Popis

Popis:

  • Silné stránky výrobku: Pás pro upevnění nářadí řady FACOM SLS na opasek
  • 2 karabiny z nerezové oceli, 60 mm, s pojistným šroubem
  • Pás je vhodný zejména pro upevnění očkových klíčů řady 54A s násuvnou trubkou 54.M.
  • délka popruhu bez karabiny: 200 mm
  • šířka popruhu: 13 mm
  • přípustné jmenovité zatížení: 4 kg

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka