Popruh se smyčkou a karabinou SLS,1,2m

Č. pol.: LAN-WRT1.2
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
Číslo položky LAN-WRT1.2
EAN/GTIN 3662424028588
Číslo výrobcu LAN-WRT1.2
Číslo L L60130 8033

Popis

Popis:

  • Silné stránky výrobku: Popruh pro upevnění nářadí z řady FACOM SLS na zápěstí
  • Nerezová karabina, 80 mm, s pojistným šroubem
  • Vhodný zejména pro upevnění lehkého nářadí na zápěstí, umožňuje velkou volnost pohybu
  • Délka nataženého popruhu bez karabiny: 1,20 m
  • Šířka popruhu: 20 mm
  • Délka zápěstní smyčky: 220 mm
  • Přípustné jmenovité zatížení: 6 kg.

Služby a poradcovia produktov

Mohlo by Vás zaujímať

Založiť nové číslo výrobku

Zmeniť číslo výrobku

Na základne čísel výrobkov môžete v e-shope uložiť svoje interné čísla položiek.