Oblečenie Black XS

Č. pol.: KX380BKRXS
Individual prices for business customers after login.
Tabuľka veľkostí

Tabuľka veľkostí

PORTWEST® V našej praktickej tabuľke veľkostí vidíte, aké veľkosti si musíte všímať pri značke PORTWEST®.

Pánske veľkosti nohavice
Objednaná veľkosť DE Veľkosť palca Obvod pása v cm Dĺžka kroku v cm Výška cm
42 28 72 79 172-180
44 30 76 79 172-180
46 32 80 79 172-180
48 33 84 79 172-180
50 34 88 79 172-180
52 36 92 79 172-180
54 38 96 79 172-180
56 40 100 79 172-180
58 41 104 79 172-180
-- 42 108 79 172-180
-- 44 112 79 172-180
60 46 116 79 172-180
-- 48 120 79 172-180
Pánske veľkosti topy
Veľkosť INT Objednaná veľkosť DE Obvod hrudníka v cm
46-48 S 92 - 96
50-52 M 100 - 104
54-56 L 108 - 112
58-62 XL 116 - 124
64-66 2XL 128 - 132
68-70 3XL 136 - 140
Dámske veľkostne nohavice
Objednaná veľkosť DE Veľkosť palca Obvod pása v cm Obvod bedier v cm Dĺžka kroku v cm Výška cm
34 26 68 88 74 160-168
36 28 72 92 74 160-168
38 30 76 96 74 160-168
40 32 80 100 74 160-168
-- 33 84 104 74 160-168
42 34 88 108 74 160-168
44 36 92 112 74 160-168
46 38 96 116 74 160-168
Dámske veľkosti topy
Veľkosť INT Objednaná veľkosť DE Obvod hrudníka v cm
XS 30-32 76-80
S 34-36 84-88
M 38-40 92-96
L 42 100-104
XL 44-46 108-112
2XL 48-50 116-124

Ako sa odmerať
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
Číslo položky KX380BKRXS
EAN/GTIN 5036108400232
Číslo výrobcu KX380BKRXS

Popis

Popis:

Tyto dámské legíny umožňují volnost pohybu, zatímco zesílené strečové lemování z ripstopu zajišťuje odolnost a pohodlí. Ideální pro řadu činností, jako je skladování a veřejné služby. Díky střihu s vysokým pasem nesklouzávají dolů ani při použití těžkých kapes. Další detaily, jako jsou boční kapsy, poskytují vynikající úložný prostor.

Charakteristika:

  • Ripstop tkanina zajišťuje trvanlivost a odolnost vůči roztzření
  • Vysoký pas pro bezpečné uchycení
  • 2 kapsy pro bezpečné uložení věcí
  • Nový vzhled

Materiál:

Skořepinová tkanina: 70% Rayon, 24% Polyester, 6% Elastan
Složení skořepiny: 70% Rayon, 24% Polyester, 6% Elastan
Kontrastní tkanina: Titanmill Pro Stretch: 95% polyester, 5% Elastan
Kontrastní složení: 95% polyester, 5% Elastan
Hmotnost skořepiny gm: 320
Hmotnost skořepiny oz: 9.5
Praní: Max teplota 40°C, mírný postup; Nebělit; Nesušit v sušičce; Nečistit chemicky.;

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka