Šroubovací bit 3/4″ 6 stran 17 mm

Č. pol.: KT.17A
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
Druh produktu Račňa

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky KT.17A
EAN/GTIN 3148516591470
Číslo výrobcu KT.17A
Číslo L L60130 5330

Popis

Popis:

  • Silné stránky výrobku: Výměnné bity s aretací pomocí zásuvného kolíku
  • chromované, s fosfátovanou vložkou

Charakteristika:

  • A [mm]: 17
  • d [mm]: 36
  • L [mm]: 74,5
  • L1 [mm]: 25
  • Přílohy: ET.1917
  • [g]: 307

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka