Prodloužení svěrky KSV

Č. pol.: KSV
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Preposielanie zásielok
Preposielanie zásielok

Neskladný tovar vám v rámci DE/AT doručí špedícia. Dodanie tovaru sa môže oneskoriť kvôli špedičnej spoločnosti.

Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Zvierka

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky KSV
EAN/GTIN 4008158032078
Číslo výrobcu KSV

Popis

Popis:

  • Nástavec pro skříňový upínač KSV
  • Upínací síla až 5 000 N
  • Plynule nastavitelné upínací čelisti
  • Upínání na šikmých a rovnoběžných plochách.

Charakteristika:

  • Rozpětí křídel: 1000 mm

Vhodné výrobky

Príslušenstvo