Adaptér pro korpusovou svěrku, otočný KR-AS

Č. pol.: KR-AS
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Tlačný člen

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky KR-AS
EAN/GTIN 4008158032542
Číslo výrobcu KR-AS
Číslo L L80030 276

Popis

Popis:

  • Adaptér s otočnými upínacími čelistmi s rozsahem otáčení od -15° do +15°
  • Upínání na šikmých a rovnoběžných plochách
  • Balení SB

Charakteristika:

  • Šířka čelisti: 170 mm
  • Výška čelisti: 25 mm
  • Obsah: 2 ks
  • vhodné pro: KRE / KREV / KR / KRV

Poznámka:

  • Informace o nebezpečí:
    • Upínací nástroje nejsou vhodné pro zvedání, tažení nebo přepravu.
    • Upínací nástroje lze upnout pouze ručně bez přídavných pomůcek.
    • Nesprávné použití může způsobit zranění osob nebo poškození majetku.
    • Upínací nástroje nikdy neupravujte ani nezpracujte, používejte je pouze v původním stavu. V případě potřeby používejte pouze originální náhradní díly.

Služby a poradcovia produktov

Založiť nové číslo výrobku

Zmeniť číslo výrobku

Na základne čísel výrobkov môžete v e-shope uložiť svoje interné čísla položiek.