Plošinová váha; Max 60 kg, d = 2 g

Č. pol.: KFP 60V30M
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
Druh produktu Plošinová váha

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky KFP 60V30M
EAN/GTIN 4045761250062
Číslo výrobcu KFP 60V30M
Číslo L L40250 3432

Popis

Popis:

  • [[6]] Váha z nerezové oceli, [[E]] Základní ocel lakovaná
  • 4 snímače zatížení, legovaná ocel, potažené silikonem, IP67, schválení OIML-R60 pro legální metrologii,: třída III, 3000 e
  • vodováha a patky: pro přesné vyrovnání váhy jako standard, a tím nejpřesnější výsledky vážení
  • 1 snímač zatížení, nerezová ocel, potažený silikonem, IP67, schválení OIML-R60 pro ověřování, třída III, 3000 e
  • Standardní vodováha a patky pro přesné vyrovnání váhy, a tím nejpřesnější výsledky vážení

Charakteristika:

  • Rozměry vážicí desky Š×H×V 400×300×128 mm
  • Čistá hmotnost přibližně 8 kg
  • Délka kabelu cca 2,5 m