Balíkový vůz

Č. pol.: K1331V
na vyžiadanie
Spracováva sa
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Preposielanie zásielok
Preposielanie zásielok

Neskladný tovar vám v rámci DE/AT doručí špedícia. Dodanie tovaru sa môže oneskoriť kvôli špedičnej spoločnosti.
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
    Druh produktu Prepravný vozík

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky K1331V
    EAN/GTIN 4017976813318
    Číslo výrobcu K1331V
    Číslo L L90080 1059

    Popis

    Prevedenie:

    nesestavený

    Popis:

    Praktický, s velkým skládacím vědrem z ocelových trubek. Robustní svařovaná konstrukce, práškově lakovaná, modrá RAL 5007. Bezpečnostní madla. Kola s plnými gumovými pneumatikami na plastových ráfcích. Náboje s válečkovými ložisky. Horní tyč a příčné tyče ohnuté. Pro bezpečnou přepravu kulatého zboží, jako jsou role, plechovky, kbelíky atd. Dodává se v demontovaném stavu.

    Charakteristika:

    Celková nosnost (kg): 300
    Šířka čepele (mm): 320/250
    Hloubka lžíce (mm): 250/500
    Celková šířka (mm): 580
    Celková hloubka (mm): 873
    Celková výška (mm): 1300
    Pneumatiky: Plná guma
    Velikost kol (mm): 260 x 56

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Vhodné výrobky

    Príslušenstvo

    Náhradné diely

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka