Balíkový vůz

Č. pol.: K1116P
na vyžiadanie
Spracováva sa
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Preposielanie zásielok
Preposielanie zásielok

Neskladný tovar vám v rámci DE/AT doručí špedícia. Dodanie tovaru sa môže oneskoriť kvôli špedičnej spoločnosti.
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
Druh produktu Prepravný vozík

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky K1116P
EAN/GTIN 4017976681702
Číslo výrobcu K1116P
Číslo L L90070 402

Popis

Prevedenie:

nesestavený

Popis:

Praktický, s velkým skládacím vědrem z ocelových trubek. Robustní svařovaná konstrukce, práškově lakovaná, modrá RAL 5007. Bezpečnostní madla. Kola s pneumatikami PU odolnými proti propíchnutí na plastových ráfcích. Náboje s válečkovými ložisky. Horní tyč a příčné tyče ohnuté. Pro bezpečnou přepravu kulatého zboží, jako jsou role, plechovky, kbelíky atd. Dodává se v demontovaném stavu.

Charakteristika:

Celková nosnost (kg): 250
Šířka čepele (mm): 400/330
Hloubka lžíce (mm): 150/500
Celková šířka (mm): 620
Celková hloubka (mm): 849
Celková výška (mm): 1150
Pneumatiky: PU solid
Velikost kol (mm): 260 x 85

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka