Momentový klíč 3/4″ 200 - 1000 Nm

Č. pol.: K.306A1000
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Preposielanie zásielok
Preposielanie zásielok

Neskladný tovar vám v rámci DE/AT doručí špedícia. Dodanie tovaru sa môže oneskoriť kvôli špedičnej spoločnosti.
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
Druh produktu Momentové kľúče

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky K.306A1000
EAN/GTIN 3148518213271
Číslo výrobcu K.306A1000
Číslo L L60130 6

Popis

Popis:

  • Silné stránky výrobku: Přesnost z výroby: ± 4 %
  • Momentové klíče s jedním směrem otáčení, které lze použít pro povolování změnou polohy destiček
  • Číslované, dodávané s kalibračním certifikátem ISO 6789

Charakteristika:

  • L [mm]: 1280
  • Připojení: Ø 30 mm
  • Skříňka: BP.D1000
  • Síla [N.m]: 200 - 1000
  • Klíč: K.306-1000D
  • Ráčna: K.151A
  • Měřicí stupnice [N.m]: 4.00
  • [kg]: 5.900

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka