Momentový klíč 3/4″ 200 - 1000 Nm

Č. pol.: K.306-1000D
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Preposielanie zásielok
Preposielanie zásielok

Neskladný tovar vám v rámci DE/AT doručí špedícia. Dodanie tovaru sa môže oneskoriť kvôli špedičnej spoločnosti.
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
Druh produktu Momentové kľúče

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky K.306-1000D
EAN/GTIN 3148518213011
Číslo výrobcu K.306-1000D
Číslo L L60130 2950

Popis

Popis:

  • Silné stránky výrobku: Přesnost z výroby: ± 2 %
  • Momentové klíče s jedním směrem otáčení, které lze použít pro povolování obrácením vložek
  • Číslované, dodávané s kalibračním certifikátem ISO 6789
  • Dodávané v plastové krabici.

Charakteristika:

  • L [mm]: 1280
  • Připojení: Ø 30 mm
  • Box: BP.D1000
  • Síla [N.m]: 200 - 1000
  • Měřicí rozteč [N.m]: 4.00
  • [kg]: 5.900

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka