Momentový klíč 3/4″ 300 - 1500 Nm

Č. pol.: K.203B
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
Druh produktu Momentové kľúče

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky K.203B
EAN/GTIN 3148515067143
Číslo výrobcu K.203B
Číslo L L60130 2743

Popis

Popis:

  • Silné stránky výrobku: Přesnost: ± 4 % indikované hodnoty
  • Dvě stupnice odečtu: Nm a lbf-ft
  • Velký průměr číselníku
  • Světelný signál při dosažení utahovacího momentu
  • Válcová přípojka, průměr 30 mm
  • Číslováno, dodáváno s kalibračním certifikátem

Charakteristika:

  • L [mm]: 1019
  • L1 [mm]: 595
  • L1 x L2 [mm]: 595 - 1019
  • Box: BT.102
  • Síla [lbf.ft]: 250 - 1100
  • Síla [N.m]: 300 - 1500
  • Kvadrát: K.200. E
  • Kvadratura [″]: 3/4
  • Klíč: K.202DB
  • Ratchets: K.151A
  • Styk: K.202MA
  • Vložka: PL.549
  • [kg]: 8,000

Služby a poradcovia produktov

Mohlo by Vás zaujímať

Založiť nové číslo výrobku

Zmeniť číslo výrobku

Na základne čísel výrobkov môžete v e-shope uložiť svoje interné čísla položiek.