Momentový klíč 3/4″ 300 - 1500 Nm

Č. pol.: K.202DB
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
    Druh produktu Momentové kľúče

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky K.202DB
    EAN/GTIN 3148510309323
    Číslo výrobcu K.202DB
    Číslo L L60130 5929

    Popis

    Popis:

    • Silné stránky výrobku: Přesnost: ± 4 % indikované hodnoty
    • Dvě stupnice odečtu: Nm a lbf-ft
    • Velký průměr číselníku
    • Světelný signál při dosažení utahovacího momentu
    • Válcová přípojka, průměr 30 mm
    • Číslováno, dodáváno s kalibračním certifikátem

    Charakteristika:

    • L [mm]: 595
    • Výkon [lbf.ft]: 250 - 1100
    • Výkon [N.m]: 300 - 1500
    • Dělení výkonu [lbf.ft]: 50
    • Dělení výkonu [N.m]: 50
    • [kg]: 4.65

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka