Nástrčný klíč 3/8″ s vnitřním šestihranem 6 mm

Č. pol.: JT.6
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
Druh produktu Račňa

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky JT.6
EAN/GTIN 3148515062605
Číslo výrobcu JT.6
Číslo L L60130 6452

Popis

Popis:

  • Silné stránky výrobku: Vyjímatelné vložky
  • spojovací nástrčné klíče J.236
  • leskle chromované, s fosfátovanou vložkou

Charakteristika:

  • A[mm]: 6
  • d [mm]: 18
  • L [mm]: 45,0
  • L1 [mm]: 15,0
  • Nástrčný klíč: J.235
  • Příslušenství: EH.106
  • [g]: 33

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka