JLS3 poloviční zadní panel + zásuvková lišta červená

Č. pol.: JLS3-PPAV1USB
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
Druh produktu mobilný pracovný stôl

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky JLS3-PPAV1USB
EAN/GTIN 3662424109652
Číslo výrobcu JLS3-PPAV1USB

Popis

Popis:

  • Elektrická perforovaná deska. Dokonalá kombinace uložení nářadí a napájení
  • 5 míst pro připojení elektrických spotřebičů: elektrické nářadí, vrtačky, nabíječky, světla, elektronika, chytré telefony..... se snadným přístupem.
  • Vybaveno napájecí lištou se 3 zásuvkami SCHUKO a 2 porty USB
  • Vypínač - max. 16Amp
  • 250V
  • Vizuální uspořádání a snadný přístup k vašemu nářadí
  • Perforovaná deska: 6 x 6 mm po 12 mm
  • Upevněte nářadí pomocí háčků řady CKS (viz katalog FACOM).
  • Možnost stohování se standardním polovičním panelem JLS3-PPAV1(BS), nebo JLS3-PPNB(BS).
  • Vyrobeno z epoxidově lakovaného ocelového plechu. (Tloušťka 12/10).

Charakteristika:

  • Celkové rozměry: D726xV503xH48mm
  • Hmotnost: 3,5 kg

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka