JLS3 Nástavbová skříňka + 2 plné dveře černá

Č. pol.: JLS3-MHSPPBS
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Preposielanie zásielok
Preposielanie zásielok

Neskladný tovar vám v rámci DE/AT doručí špedícia. Dodanie tovaru sa môže oneskoriť kvôli špedičnej spoločnosti.
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
Druh produktu mobilný pracovný stôl

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky JLS3-MHSPPBS
EAN/GTIN 3662424109409
Číslo výrobcu JLS3-MHSPPBS

Popis

Popis:

  • Dvoje výklopné dveře upevněné na neviditelných čepových závěsech pro otevírání o 180 stupňů.
  • Dveře jsou dimenzovány na 10. 000 cyklů otevření/zavření
  • 2 epoxidově lakované police, které jsou výškově nastavitelné (po 100 mm) s nosností 20 kg
  • Klíčový zámek dodávaný se 2 klíči, z nichž 1 je výklopný
  • Snadné, rychlé a přímé upevnění na pracovní desku nebo stěnu.
  • Není nutná žádná montážní sada.

Charakteristika:

  • Průměrné rozměry: D. 719 x hl. 278 x v. 1005 mm
  • Hmotnost: 27 kg

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka