JLS3 Rohová spodní skříňka Dřevěná deska červená

Č. pol.: JLS3-MBSCSW
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Preposielanie zásielok
Preposielanie zásielok

Neskladný tovar vám v rámci DE/AT doručí špedícia. Dodanie tovaru sa môže oneskoriť kvôli špedičnej spoločnosti.
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
Druh produktu mobilný pracovný stôl

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky JLS3-MBSCSW
EAN/GTIN 3662424110061
Číslo výrobcu JLS3-MBSCSW

Popis

Popis:

  • Multifunkční rohová stanice se 2 vertikálními zásuvkami se 2 vnitřními policemipro uložení kanystrů, lahví, ... (užitné rozměry d. 195 x hl. 630 x v. 700 mm)
  • Včetně pracovní desky a podstavce
  • Vybaveno 4 otočnými zvedáky s kulovým kloubem pro optimální stabilitu bez ohledu na typ podlahy

Charakteristika:

  • Celkové rozměry: D. 700,5 x H. 700,5 x V. 1055 mm. (včetně zvýšeného soklu a pracovní desky)
  • Hmotnost: 120 kg (nábytek s dřevěnou pracovní deskou)
  • Hmotnost: 125 kg (nábytek s pracovní deskou z kartáčované nerezové oceli

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka