JLS3 Jednoduchá spodní skříňka 7 zásuvek červená

Č. pol.: JLS3-MBS7T
Individual prices for business customers after login.
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Preposielanie zásielok
Preposielanie zásielok

Neskladný tovar vám v rámci DE/AT doručí špedícia. Dodanie tovaru sa môže oneskoriť kvôli špedičnej spoločnosti.
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
Druh produktu mobilný pracovný stôl

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky JLS3-MBS7T
EAN/GTIN 3662424109218
Číslo výrobcu JLS3-MBS7T

Popis

Popis:

  • Užitečné rozměry zásuvky: D. 569 x H. 421 x V. 60/130/270 mm
  • Centrální zamykání, s kloubovým zámkem. Vyměnitelný zámek
  • Vybaveno 4 otočnými západkami pro dokonalé provedení
  • Celkové rozměry: D. 722 x H. 701 x V. 840 mm (V. 1015 mm se zvýšeným podstavcem JLS3-BASEMBS)

Charakteristika:

  • 5 zásuvek: výška 60 mm = 15 modulů
  • 1 zásuvka: výška 130 mm = 3 moduly
  • 1 zásuvka: výška 200 mm
  • Hmotnost: 79,5 kg

Rozsah dodávky:

  • Dodáváno s 6 příčkami pro zásuvky o výšce 60 mm a 2 příčkami pro zásuvky o výšce 130 mm

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka