JLS3 Dvojitá spodní skříňka 6 zásuvek černá

Č. pol.: JLS3-MBD6TBS
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Preposielanie zásielok
Preposielanie zásielok

Neskladný tovar vám v rámci DE/AT doručí špedícia. Dodanie tovaru sa môže oneskoriť kvôli špedičnej spoločnosti.
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
    Druh produktu mobilný pracovný stôl

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky JLS3-MBD6TBS
    EAN/GTIN 3662424109126
    Číslo výrobcu JLS3-MBD6TBS

    Popis

    Popis:

    • Užitečné rozměry zásuvek: D. 1296 x H. 421 x V. 60/130/270 mm
    • Centrální zamykání, zámek na kloubový klíč. Vyměnitelný zámek.
    • Vybavena 4 otočnými nožičkami pro dokonalý povrch
    • Celkové rozměry: 1,5 x 2,5 cm: D. 1449 x H. 701 x V. 840 mm (V. 1015 mm se zvýšenou základnou JLS3-BASEMBD)

    Charakteristika:

    • 6 zásuvek
    • 4 zásuvky: Výška 60mm = 24 modulů + 15cm vůle
    • 1 zásuvka: Výška 130mm = 6 modulů + 15cm vůle
    • 1 zásuvka: Výška 270mm
    • Hmotnost: 124kg

    Rozsah dodávky:

    • Dodáváno s 12 přepážkami pro zásuvky vysoké 60 mm a 4 přepážkami pro zásuvky vysoké 130 mm

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka