JLS3 Skříň 2m jednodveřová černá

Č. pol.: JLS3-A500PPBS
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Preposielanie zásielok
Preposielanie zásielok

Neskladný tovar vám v rámci DE/AT doručí špedícia. Dodanie tovaru sa môže oneskoriť kvôli špedičnej spoločnosti.
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
Druh produktu mobilný pracovný stôl

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky JLS3-A500PPBS
EAN/GTIN 3662424108969
Číslo výrobcu JLS3-A500PPBS

Popis

Popis:

  • Jedny plné dveře
  • Malá šířka pro stísněné prostory
  • Pro použití jako standardní skříň nebo jako šatní skříň.
  • Dveře jsou oboustranné, aby vyhovovaly vašemu prostoru a omezením. Výměna je rychlá a nevyžaduje žádné nářadí.
  • Dveře jsou testovány na 10 000 cyklů otevření/zavření.
  • 3 epoxidově lakované, výškově nastavitelné police (po 100 mm)s nosností 50 kg
  • 1 šatní tyč pro použití jako skříňka.
  • Zamykání klíčem, 2 body nahoře a dole.
  • Přední a zadní lišty lze snadno vyjmout pro úklid pod nábytkem nebo pro přemístění nábytku pomocí paletového vozíku.
  • Přední a zadní lišty lze snadno vyjmout pro úklid pod nábytkem nebo pro přemístění nábytku pomocí paletového vozíku.

Charakteristika:

  • Průměrné rozměry: D. 533 x hl. 506 x v. 2060 mm
  • Hmotnost: 56,5 kg

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka