JLS3 Skříň 2m jednodveřová červená

Č. pol.: JLS3-A500PP
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Preposielanie zásielok
Preposielanie zásielok

Neskladný tovar vám v rámci DE/AT doručí špedícia. Dodanie tovaru sa môže oneskoriť kvôli špedičnej spoločnosti.
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
    Druh produktu mobilný pracovný stôl

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky JLS3-A500PP
    EAN/GTIN 3662424108952
    Číslo výrobcu JLS3-A500PP

    Popis

    Popis:

    • Jedny plné dveře
    • Malá šířka pro stísněné prostory
    • Pro použití jako standardní skříň nebo jako šatní skříň.
    • Dveře jsou oboustranné, aby vyhovovaly vašemu prostoru a omezením. Výměna je rychlá a nevyžaduje žádné nářadí.
    • Dveře jsou testovány na 10 000 cyklů otevření/zavření.
    • 3 epoxidově lakované, výškově nastavitelné police (po 100 mm)s nosností 50 kg
    • 1 šatní tyč pro použití jako skříňka.
    • Zamykání klíčem, 2 body nahoře a dole.
    • Přední a zadní lišty lze snadno vyjmout pro úklid pod nábytkem nebo pro přemístění nábytku pomocí paletového vozíku.
    • Přední a zadní lišty lze snadno vyjmout pro úklid pod nábytkem nebo pro přemístění nábytku pomocí paletového vozíku.

    Charakteristika:

    • Průměrné rozměry: D. 533 x hl. 506 x v. 2060 mm
    • Hmotnost: 56,5 kg

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka