JLS3 Skříň 2m 2 plné dveře černá

Č. pol.: JLS3-A1000PP
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Preposielanie zásielok
Preposielanie zásielok

Neskladný tovar vám v rámci DE/AT doručí špedícia. Dodanie tovaru sa môže oneskoriť kvôli špedičnej spoločnosti.

Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu mobilný pracovný stôl

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky JLS3-A1000PP
EAN/GTIN 3662424108914
Číslo výrobcu JLS3-A1000PP

Popis

Popis:

  • 2 plné dveře
  • Nezbytná skříňka pro organizované a efektivní uložení veškerého nářadí a spotřebního materiálu.
  • Dveře jsou testovány na 10 000 cyklů otevření/zavření.
  • 3 epoxidově lakované police, výškově nastavitelné (po 100 mm) s nosností 100 kg.
  • Zamykání klíčem, 2 body nahoře a dole.
  • Přední a zadní lišty lze snadno odstranit pro čištění pod nábytkem nebo pro přemístění nábytku pomocí paletového vozíku.

Charakteristika:

  • Průměrné rozměry: D. 1000 x H. 506 x V. 2060mm
  • Hmotnost: 86kg