Sada nástrčných klíčů 3/8″ v krabici D-BOX 18 ks.

Č. pol.: JL.DBOX112PB
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
Číslo položky JL.DBOX112PB
EAN/GTIN 3148519234541
Číslo výrobcu JL.DBOX112PB
Číslo L L60130 10810

Popis

Popis:

  • Pevnost: spojovací prvky a osy závěsů z kovu
  • Tvrdá konstrukce rámu z polymerního materiálu PCPBT: obzvláště odolná proti nárazům a chemikáliím
  • ″Měkké″ plochy z tlumicího termoplastického elastomeru: ochrana proti nárazům a poškrábání pro pracovní prostředí
  • Úspora času: rychlé rozpoznání rozměrů zásuvek při otevřeném boxu nebo Zásuvky jsou pevně uchyceny v příslušných držácích
  • Koncept ″Detection BOX″ umožňuje inventarizaci i při zavřeném boxu
  • Uživatel přímo na první pohled vidí, zda nářadí nechybí. Ať už před odchodem na pracoviště, nebo před odchodem z jeho místa po práci
  • Tento box tak splňuje oborové směrnice FOD (Foreign Object Damage)
  • Detekce chybějícího nářadí = vyšší bezpečnost

Charakteristika:

  • V [mm]: 50
  • D [mm]: 280
  • H [mm]: 124
  • [kg]: 1 900

Rozsah dodávky:

  • 3/8″ prachotěsná oboustranná ráčna JL.161
  • Prodloužení 125 u. 250 mm
  • J.240A univerzální kardan
  • 12hranný nástrčný klíč J. 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 21 - 22 mm

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka