Prachotěsná oboustranná ráčna 3/8″ - SLS

Č. pol.: JL.171SLS
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
    Druh produktu Skrutkový kľúč

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky JL.171SLS
    EAN/GTIN 3662424028038
    Číslo výrobcu JL.171SLS
    Číslo L L60130 9288

    Popis

    Popis:

    • Silné stránky výrobku: Je vybaven systémem SLS společnosti FACOM®, který zabraňuje náhodnému upuštění.
    • Speciální bezpečnostní zařízení využívající krimpované ocelové lanko s možností otáčení pro větší pracovní komfort při práci ve výškách.
    • Řešení s třmenem volí společnost FACOM pro všechny obzvláště těžké a/nebo objemné nástroje.
    • Velmi dlouhá životnost za všech pracovních podmínek, bezúdržbový, odolný vůči průmyslovému prachu
    • Mechanismus se 72 zuby pro úhel zatažení 5°
    • Bezpečnostní pojistka zásuvky: ve strojích nezůstávají žádné zásuvky
    • Přepínání pomocí přepínací páky: snadné, i v rukavicích, ukazuje směr otáčení
    • Systém plných rukou umožňuje při utahování
    • povolování
    • stisknout hlavu přepínací ráčny, aniž by se omylem změnil směr otáčení.
    • Ultrakompaktní hlava
    • Rukojeť z dvousložkového elastomeru: vysoká odolnost proti oděru a nejtvrdším rozpouštědlům používaným v dílně: SP95, SP98, nafta, aceton, brzdová kapalina, Skydrol, tryskový olej, parafín.

    Charakteristika:

    • d [mm]: 29
    • d1 [mm]: 24/27
    • H [mm]: 29
    • L [mm]: 210
    • L1 [mm]: 195
    • [g]: 240

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka