Kloubový nástrčný klíč 3/8″ 12 stran 5/8

Č. pol.: J.5/8F
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
Druh produktu Nástrčný kľúč

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky J.5/8F
EAN/GTIN 3148510279107
Číslo výrobcu J.5/8F
Číslo L L60130 11089

Popis

Popis:

  • Silné stránky výrobku: OGV® profil: větší výkon a bezpečnost, chrání matice
  • Kompaktní řešení, které eliminuje potřebu univerzálního kloubu
  • Světlé chromování

Charakteristika:

  • A [″]: 5/8
  • d [mm]: 19
  • d1 [mm]: 22.00
  • B [mm]: 53.5
  • L [mm]: 30
  • L1 [mm]: 12.8
  • 12-hrana [mm]: 12
  • [g]: 46

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka