Nástrčný klíč 3/8″ 12 stran 3/8″

Č. pol.: J.3/8
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
Druh produktu Nástrčný kľúč

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky J.3/8
EAN/GTIN 3148510277004
Číslo výrobcu J.3/8
Číslo L L60130 6871

Popis

Popis:

  • Silné stránky výrobku: profil OGV®: větší výkon a bezpečnost, chrání matice
  • lesklý chromovaný povrch

Charakteristika:

  • A [″]: 3/8
  • d [mm]: 17,6
  • d1 [mm]: 14,1
  • L [mm]: 27
  • L1 [mm]: 7,5
  • 12-hrana [mm]: 12
  • [g]: 26

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka