Kloubový nástrčný klíč 3/8″ 12 stran 3/4

Č. pol.: J.3/4F
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
Druh produktu Nástrčný kľúč

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky J.3/4F
EAN/GTIN 3148510279145
Číslo výrobcu J.3/4F
Číslo L L60130 10776

Popis

Popis:

  • Silné stránky výrobku: OGV® profil: větší výkon a bezpečnost, chrání matice
  • Kompaktní řešení, které eliminuje potřebu univerzálního kloubu
  • Světlé chromování

Charakteristika:

  • A [″]: 3/4
  • d [mm]: 19
  • d1 [mm]: 25,8
  • B [mm]: 56,5
  • L [mm]: 33
  • L1 [mm]: 15,8
  • 12-hrana [mm]: 12
  • [g]: 76

Služby a poradcovia produktov

Založiť nové číslo výrobku

Zmeniť číslo výrobku

Na základne čísel výrobkov môžete v e-shope uložiť svoje interné čísla položiek.