Momentový klíč 2 - 10 daNm

Č. pol.: J.203A
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
Maximálny uťahovací moment 100 Nm
Druh produktu Momentové kľúče

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky J.203A
EAN/GTIN 3148515035555
Číslo výrobcu J.203A
Číslo L L60130 5267

Popis

Popis:

  • Silné stránky výrobku: Přesnost: ± 6 % indikované hodnoty
  • Dodává se v plastové krabičce s kalibračním certifikátem podle ISO 6789.

Charakteristika:

  • L [mm]: 440
  • Box: BP.D5
  • Síla [daN.m]: 2 - 10
  • Úhelník: J.203E
  • Úhelník [″]: 3/8
  • Klíč: J.203DA
  • Měřicí rozteč: 0,5 daN.m
  • Rukojeť: S.200P
  • [kg]: 0.950

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka