Nástrčný klíč 3/8″ 12 stran dlouhý 15 mm

Č. pol.: J.15LA
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
Druh produktu Nástrčný kľúč

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky J.15LA
EAN/GTIN 3148510280714
Číslo výrobcu J.15LA
Číslo L L60130 7003

Popis

Popis:

  • Silné stránky výrobku: profil OGV®: větší síla a bezpečnost, šetrný k maticím
  • dlouhé nástrčné hlavice pro těžko přístupná, nízko položená místa nebo dlouhé závity
  • leskle chromované.

Charakteristika:

  • A [mm]: 15
  • d [mm]: 18
  • d1 [mm]: 21,0
  • L [mm]: 55
  • L1 [mm]: 15,0
  • 12-hrana [mm]: 12
  • [g]: 75

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka