Nástrčný klíč 3/8″ 12 stran dlouhý 11 mm

Č. pol.: J.11LA
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
    Druh produktu Nástrčný kľúč

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky J.11LA
    EAN/GTIN 3148510280318
    Číslo výrobcu J.11LA

    Popis

    Popis:

    • Silné stránky výrobku: profil OGV®: větší síla a bezpečnost, šetrný k maticím
    • dlouhé nástrčné hlavice pro těžko přístupná, nízko položená místa nebo dlouhé závity
    • leskle chromované.

    Charakteristika:

    • A [mm]: 11
    • d [mm]: 17,3
    • d1 [mm]: 16,0
    • L [mm]: 55
    • L1 [mm]: 10,5
    • 12-hrana [mm]: 12
    • [g]: 53

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka