Nástrčný klíč 3/8″ 12 stran 11/16″

Č. pol.: J.11/16
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
Druh produktu Nástrčný kľúč

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky J.11/16
EAN/GTIN 3148510278001
Číslo výrobcu J.11/16
Číslo L L60130 6883

Popis

Popis:

  • Silné stránky výrobku: profil OGV®: větší výkon a bezpečnost, chrání matice
  • lesklý chromovaný povrch

Charakteristika:

  • A [″]: 11/16
  • d [mm]: 21,0
  • d1 [mm]: 24,0
  • L [mm]: 33
  • L1 [mm]: 13,0
  • 12-hrana [mm]: 12
  • [g]: 74

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka