Průmyslová váha Max 150 kg; 300 kg

Č. pol.: IXS 300K-2M
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
Druh produktu Plošinová váha

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky IXS 300K-2M
EAN/GTIN 4045761206144
Číslo výrobcu IXS 300K-2M

Popis

Popis:

  • Těžký průmyslový standard: vhodný pro drsné použití
  • Platforma:: vážicí deska z nerezové oceli, lakovaná ocelová základna, hliníkový snímač zatížení se silikonovým povlakem, ochrana proti prachu a stříkající vodě IP65, základna v křídlovém provedení, extrémně odolná proti ohybu, podrobnosti viz KERN zkušební závaží KXS-TM
  • vynikající velikost displeje: výška číslic 55 mm. Jasné podsvícení pro pohodlné čtení hodnoty vážení i za špatných světelných podmínek
  • Vyhodnocovací jednotka: nerezová ocel, ochrana proti prachu a stříkající vodě IP68, integrovaná napájecí jednotka
  • ESD výboj pro ochranu před elektrostatickým výbojem: např. pro elektrostaticky nabité vážené předměty nebo osoby pracující s váhou
  • Díky rozhraním: jako je RS-232, RS-485 a Bluetooth (volitelné), lze váhu snadno integrovat do stávajících sítí a usnadnit výměnu dat mezi váhou a PC nebo tiskárnou
  • Platforma: vážicí deska z nerezové oceli, lakovaná ocelová základna, hliníkový snímač zatížení potažený silikonem, ochrana proti prachu a stříkající vodě IP65, základna v křídlovém provedení, extrémně odolná proti ohybu
  • Vynikající velikost displeje: výška číslic 55 mm, jasně podsvícený pro snadné čtení hodnoty hmotnosti i za špatných světelných podmínek
  • Vyhodnocovací jednotka: nerezová ocel, ochrana proti prachu a stříkající vodě IP68, integrovaný napájecí zdroj
  • ESD výboj pro ochranu před elektrostatickým výbojem, např. pro elektrostaticky nabité vážené předměty nebo osoby pracující s váhou
  • Díky rozhraním, jako je RS-232, RS-485 a Bluetooth (volitelné), lze váhu snadno integrovat do stávajících sítí a usnadnit výměnu dat mezi váhou a počítačem nebo tiskárnou

Charakteristika:

  • Velký, podsvícený displej LCD, výška číslic 55 mm
  • Rozměry vážicí desky, nerezová ocel Š × H × V 650 × 500 × 133,5 mm
  • Rozměry vyhodnocovací jednotky Š×H×V 232×150×80 mm
  • Délka kabelu vyhodnocovací jednotky cca 3 m
  • Přípustný rozsah okolních teplot -10 °C/40 °C

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Príslušenstvo

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka