Průmyslová váha; Max 150300kg, d=50100g

Č. pol.: IOC 300K-2M
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Preposielanie zásielok
Preposielanie zásielok

Neskladný tovar vám v rámci DE/AT doručí špedícia. Dodanie tovaru sa môže oneskoriť kvôli špedičnej spoločnosti.
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
Druh produktu Plošinová váha

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky IOC 300K-2M
EAN/GTIN 4045761207202
Číslo výrobcu IOC 300K-2M

Popis

Popis:

  • Všestranný rozsah platformy s všestrannými možnostmi komunikace a schvalování ověření [M]
  • Vysoká mobilita: Díky provozu na baterie (volitelně) a kompaktní, lehké konstrukci je vhodný pro použití na několika místech (laboratoř, výroba, kontrola kvality, uvádění do provozu atd.)
  • Platforma: vážicí deska z nerezové oceli, lakovaná ocelová základna, hliníkový snímač zatížení se silikonovým povlakem, ochrana proti prachu a stříkající vodě IP65
  • Standardní vodováha a patky pro přesné vyrovnání váhy, a tím nejpřesnější výsledky vážení
  • Dotazování a dálkové ovládání váhy prostřednictvím externích ovládacích zařízení nebo počítačů pomocí komunikačního protokolu KERN (KCP). KCP je standardizovaná sada příkazů rozhraní pro váhy KERN a další přístroje, která umožňuje načítat a ovládat všechny důležité parametry a funkce přístroje. Přístroje KERN s KCP tak lze snadno připojit k počítačům, průmyslovým řídicím systémům a dalším digitálním systémům. Protokol KCP je do značné míry kompatibilní s protokolem MT-SICS. Možné pouze přes datové rozhraní RS-232, jiná rozhraní na vyžádání

Charakteristika:

  • Velký displej LCD, výška číslic 25 mm
  • Rozměry vážicí desky Š × H × V 650 × 500 × 150 mm
  • Rozměry vyhodnocovací jednotky Š×H×V 268×115×80 mm
  • Přípustný rozsah okolních teplot -10 °C/40 °C

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Príslušenstvo

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka