Průmyslová váha; Max 615 kg d=25 g

Č. pol.: IOC 10K-3LM
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
Druh produktu Plošinová váha

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky IOC 10K-3LM
EAN/GTIN 4045761207264
Číslo výrobcu IOC 10K-3LM
Číslo L L40250 1603

Popis

Popis:

  • Všestranný rozsah platformy s všestrannými možnostmi komunikace a schvalování ověření [M]
  • Vysoká mobilita: Díky provozu na baterie (volitelně) a kompaktní, lehké konstrukci je vhodný pro použití na několika místech (laboratoř, výroba, kontrola kvality, uvádění do provozu atd.)
  • Platforma: vážicí deska z nerezové oceli, lakovaná ocelová základna, hliníkový snímač zatížení se silikonovým povlakem, ochrana proti prachu a stříkající vodě IP65
  • Standardní vodováha a patky pro přesné vyrovnání váhy, a tím nejpřesnější výsledky vážení
  • Dotazování a dálkové ovládání váhy prostřednictvím externích ovládacích zařízení nebo počítačů pomocí komunikačního protokolu KERN (KCP). KCP je standardizovaná sada příkazů rozhraní pro váhy KERN a další přístroje, která umožňuje načítat a ovládat všechny důležité parametry a funkce přístroje. Přístroje KERN s KCP tak lze snadno připojit k počítačům, průmyslovým řídicím systémům a dalším digitálním systémům. Protokol KCP je do značné míry kompatibilní s protokolem MT-SICS. Možné pouze přes datové rozhraní RS-232, jiná rozhraní na vyžádání

Charakteristika:

  • Velký displej LCD, výška číslic 25 mm
  • Rozměry vážicí desky Š × H × V 400 × 300 × 110 mm
  • Rozměry vyhodnocovací jednotky Š×H×V 268×115×80 mm
  • Přípustný rozsah okolních teplot -10 °C/40 °C