Plošinová váha; Max 150300 kg, d 25 g

Č. pol.: IFS 300K-3
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Preposielanie zásielok
Preposielanie zásielok

Neskladný tovar vám v rámci DE/AT doručí špedícia. Dodanie tovaru sa môže oneskoriť kvôli špedičnej spoločnosti.
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
Druh produktu Počítacia váha

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky IFS 300K-3
EAN/GTIN 4045761144859
Číslo výrobcu IFS 300K-3

Popis

Popis:

  • Průmyslová počítací váha s pohodlnou numerickou klávesnicí pro pohodlné zadávání dat, rozlišení počítání až 75 000 bodů
  • Ergonomická vyhodnocovací jednotka s velkou klávesnicí a vysoce kontrastním LCD displejem pro pohodlné zadávání a čtení např. hodnot tárování, referenčních hmotností, mezních hodnot atd
  • Tři displeje pro indikaci hmotnosti, referenční hmotnost, celkový počet kusů
  • 100 paměťových míst pro kmenová data, jako je referenční hmotnost, referenční množství, hmotnost zásobníku (odpočet táry) atd
  • Přesné počítání: Ruční referenční optimalizace postupně zlepšuje průměrnou hodnotu hmotnosti dílu
  • Sumarizace počítání dílů
  • Tisk data a času
  • Ochranný pracovní kryt je součástí dodávky

Charakteristika:

  • Velký, podsvícený displej LCD, výška číslic 16,5 mm
  • Rozměry vážicí plochy, nerezová ocel, 650 × 500 × 140 mm
  • Rozměry vyhodnocovací jednotky Š×H×V 260×150×65 mm
  • Délka kabelu vyhodnocovací jednotky cca 3 m
  • Přípustný rozsah okolní teploty 0 °C/40 °C

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Príslušenstvo

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka