Průmyslová váha Max 30 kg; 60 kg

Č. pol.: IFB 60K10DM
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
Druh produktu Plošinová váha

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky IFB 60K10DM
EAN/GTIN 4045761244078
Číslo výrobcu IFB 60K10DM

Popis

Popis:

  • Těžký průmyslový standard: vhodný pro drsné použití
  • Platforma:: vážicí deska z nerezové oceli, lakovaná ocelová základna, hliníkový snímač zatížení se silikonovým povlakem, ochrana proti prachu a stříkající vodě IP65
  • Stolní podstavec včetně nástěnného držáku: pro indikátor jako standard
  • prachový kryt součástí dodávky
  • Platforma: vážicí deska z nerezové oceli, lakovaná ocelová základna, hliníkový snímač zatížení se silikonovým povlakem, ochrana proti prachu a stříkající vodě IP65
  • Stolní podstavec včetně nástěnného držáku pro vyhodnocovací jednotku jako standardní vybavení
  • Ochranný pracovní kryt je součástí dodávky

Charakteristika:

  • Velký, podsvícený displej LCD, výška číslic 52 mm
  • Rozměry vážicí desky, nerezová ocel Š × H × V 400 × 300 × 128 mm
  • Rozměry vyhodnocovací jednotky Š×H×V 250×160×58 mm
  • Délka kabelu vyhodnocovací jednotky cca 3 m
  • Přípustný rozsah okolních teplot -10 °C/40 °C

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Príslušenstvo

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka