Tester tvrdosti UCI

Č. pol.: HO 10K
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
Druh produktu Prístroj na skúšku tvrdosti

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky HO 10K
EAN/GTIN 4045761200678
Číslo výrobcu HO 10K

Popis

Popis:

  • Použití: Tento ultrazvukový tvrdoměr je ideální pro mobilní zkoušky tvrdosti, kde je kladen velký důraz na rychlé a přesné výsledky
  • Princip: SAUTER HO měří pomocí vibrační tyče, která vibruje na ultrazvukové frekvenci a je přitlačována na vzorek definovanou zkušební silou. Na dolním konci je Vickersův indentor. Jeho rezonanční frekvence se zvýší, jakmile se během vytváření vtisku dostane do kontaktu se vzorkem. Výsledný posun rezonanční frekvence se přiřadí odpovídající tvrdosti podle Vickerse odpovídajícím nastavením zařízení
  • příklady: Ultrazvukový systém pro měření tvrdosti SAUTERHO se používá především pro měření malých výkovků, odlitků, svarových míst, výlisků, licích nástrojů, kuličkových ložisek a boků ozubených kol a také pro měření po zahřátí nebo tepelném ovlivnění
  • Výhody oproti Rockwellovu a Brinellovu systému: Nedestruktivnější testování díky menší zkušební síle, a tedy pouze mikroskopicky malým kráterům po vtisku
  • Výhody oproti Vickersovu systému: Odpadá náročné optické měření. To znamená, že měření lze provádět přímo na místě, např. na pevném obrobku
  • Výhody oproti Leebově metodě: Vysoký požadavek na vlastní hmotnost zkušebního objektu je do značné míry eliminován
  • Normy: Zařízení splňuje tyto technické normy: DIN 50159-1-2008
  • ASTM-A1038-2005
  • JB/T9377-2013
  • Paměť naměřených dat: uloží až 1000 skupin naměřených hodnot po 20 jednotlivých hodnotách
  • Funkce mini statistiky: zobrazení výsledku měření, počtu měření, maximální a minimální hodnoty, jakož i průměrné hodnoty a směrodatné odchylky
  • Kalibrace:: Přístroj lze nastavit na standardizované srovnávací desky tvrdosti a až na 20 referenčních kalibračních hodnot. To umožňuje rychlé měření různých materiálů, aniž by bylo nutné znovu nastavovat jednotku na každý materiál
  • Rozsah dodávky: zobrazovací jednotka, senzorová jednotka UCI, přepravní kufr, software pro přenos uložených dat do počítače, příslušenství
  • Kalibrace: Přístroj lze nastavit na standardizované referenční desky tvrdosti a až na 20 referenčních kalibračních hodnot. To umožňuje rychlé měření různých materiálů, aniž by bylo nutné jednotku znovu nastavovat na každý materiál
  • Normy: Zařízení splňuje tyto technické normy: DIN 50159-1-2008
  • Výhody ve srovnání s Rockwellem a Brinellem: Téměř nedestruktivní testování díky menší zkušební síle, a tedy pouze mikroskopickému kráteru po vtisku
  • Výhody oproti Leebovi: Vysoký požadavek na vlastní hmotnost vzorku je do značné míry eliminován
  • Funkce mini statistiky: zobrazení výsledku měření, počtu měření, maximální a minimální hodnoty, jakož i průměrné hodnoty a směrodatné odchylky
  • ASTM-A1038-2005
  • Rozsah dodávky: blok pro porovnávání tvrdosti (cca 61 HRC), zobrazovací jednotka s kabelem USB, senzorová jednotka UCI, přenosné pouzdro, software pro přenos uložených dat do počítače, příslušenství
  • JB/T9377-2013
  • Výhody oproti Vickersově metodě: Odpadá náročné optické měření. To znamená, že měření lze provádět přímo na místě, např. na pevném obrobku
  • Příklady: Ultrazvukový systém pro měření tvrdosti SAUTER HO se používá především pro měření malých výkovků, odlitků, svarových míst, výlisků, nástrojů pro odlévání, kuličkových ložisek a boků ozubených kol, jakož i pro měření po zahřátí nebo tepelném ovlivnění

Charakteristika:

  • HRB: 41-100
  • HB: 76-618
  • 100 g s opěrným kroužkem (volitelně)
  • Rozsahy měření: HRC: 20.3-68
  • Čistá hmotnost přibližně 0,50 kg
  • ± 3 % HB
  • Minimální tloušťka testovaného předmětu: 2 mm
  • Celkové rozměry Š × H × V 28 × 83 × 160 mm
  • Zobrazovací jednotky: HRC, HV, HBS, HBW, HK, HRA, HRD, HR15N, HR30N, HR45N, HS, HRF, HR15T, HR30T, HR45T, HRB
  • Přesnost měření: ± 3 % HV
  • Minimální hmotnost zkušebního kusu: 300 g při přímém měření pomocí snímače (je součástí dodávky)
  • ± 1,5 HR
  • HV: 80-1599
  • HRA: 61-85,6
  • Provoz na interní baterii, standardní, provozní doba až 12 h bez podsvícení, doba nabíjení cca 8 h
  • Minimální rozměry zkušební plochy: cca 5x5 mm (doporučeno)
  • Doba měření: nastavitelná v rozmezí 1-5 s
  • Pevnost v tahu: 255-2180 N/mm2

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Príslušenstvo

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka