Mobilní Leebův tvrdoměr SAUTER HN-D.

Č. pol.: HN-D
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
    Druh produktu Stroj na skúšanie tvrdosti Leeb

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky HN-D
    EAN/GTIN 4045761139671
    Číslo výrobcu HN-D
    Číslo L L40250 2152

    Popis

    Popis:

    • Pohodlná manipulace:: Kompaktní konstrukce umožňuje mnohem širší rozsah použití než u běžných přístrojů
    • Měřicí přístroj je navržen pro ovládání jednou rukou, což uživateli umožňuje rychlejší a flexibilnější práci
    • Moderní {LCD} displej: Optimalizovaný pro průmyslové aplikace: Silný jas a podsvícení lze zapnout, což umožňuje čtení ze všech směrů
    • Testy ve všech zkušebních směrech (360°): prostřednictvím funkce automatické kompenzace
    • Interní snímač odrazu: součástí dodávky (typ D)
    • Zobrazení naměřených hodnot: Rockwell (B & amp
    • C), Vickers (HV), Brinell (HB), Leeb (HL)
    • blok pro porovnávání tvrdosti: není součástí dodávky
    • interní paměť dat: až pro 500 naměřených dat s datem a časem
    • datový výstup USB PC:: snadno instalovatelný na všech PC
    • Dodává se v robustním kufříku:
    • Měřicí přístroj je navržen pro ovládání jednou rukou, a umožňuje tak uživateli rychlejší a flexibilnější práci
    • Moderní displej LCD: optimalizovaný pro průmyslové aplikace: Vysoký jas a podsvícení lze zapnout, což usnadňuje čtení ze všech směrů
    • Testy ve všech směrech (360°) díky funkci automatické kompenzace
    • Včetně interního snímače zpětného rázu (typ D)
    • Zobrazení naměřených hodnot: Rockwell (B & C), Vickers (HV), Brinell (HB), Leeb (HL)
    • Blok pro porovnání tvrdosti není součástí dodávky
    • Interní datová paměť až pro 500 naměřených dat s datem a časem
    • Datové rozhraní USB, včetně kabelu rozhraní USB

    Charakteristika:

    • Nejistota měření ± 4 HLD
    • Celkové rozměry Š × H × V 22 × 35 × 147 mm
    • Provoz na baterie interní, standardní, provozní doba až 16 h bez podsvícení, doba nabíjení cca 3 h
    • Externí síťový adaptér jako standard
    • Čistá hmotnost přibližně 0,20 kg

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Vhodné výrobky

    Príslušenstvo

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka