Mobilní Leebův tvrdoměr SAUTER HMM.

Č. pol.: HMM
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
Druh produktu Stroj na skúšanie tvrdosti Leeb

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky HMM
EAN/GTIN 4045761139657
Číslo výrobcu HMM
Číslo L L40250 2121

Popis

Popis:

  • Snímač odskoku:: Modul odskoku je přitlačen pružinou ke zkušebnímu objektu. V závislosti na tvrdosti předmětu je kinetická energie modulu absorbována. Snížení rychlosti se měří a převádí na hodnoty Leebovy tvrdosti
  • Externí snímač odrazu: (typ D) součástí dodávky
  • Mobilita: SAUTER HMM nabízí maximální mobilitu a flexibilitu použití ve srovnání se stacionárními stolními jednotkami a tvrdoměry s interním snímačem
  • Zkoušky ve všech zkušebních směrech (360°): prostřednictvím automatické kompenzační funkce
  • [[2]]Blok pro porovnávání tvrdosti: součástí dodávky 790 ± 40 HL)
  • [[3]] Dodává se v robustním kufříku:
  • Interní paměť dat: až pro 9 skupin měření, s až 9 jednotlivými hodnotami v každé skupině, z nichž se vytvoří průměrná hodnota skupiny
  • Funkce mini statistiky:: Zobrazuje naměřenou hodnotu, průměrnou hodnotu, směr měření, datum a čas
  • zobrazení naměřené hodnoty:: Rockwell (B & amp
  • C), Vickers (HV), Brinell (HB), Leeb (HL), pevnost v tahu (MPa)
  • Automatický převod jednotek:: Výsledek měření se automaticky převede na všechny uvedené jednotky tvrdosti
  • Externí snímač zpětného rázu (typ D) je součástí dodávky
  • Mobilita: SAUTER HMM. nabízí maximální mobilitu a flexibilitu použití ve srovnání se stacionárními stolními jednotkami a tvrdoměry s vnitřním senzorem
  • Testy ve všech směrech (360°) díky funkci automatické kompenzace
  • Srovnávací blok tvrdosti 790 ± 40 HL)
  • Dodává se v robustním kufříku
  • Interní paměť pro až 600 skupin měření s až 32 jednotlivými hodnotami v každé skupině, z nichž se vytvoří průměrná hodnota skupiny
  • Funkce mini statistiky: zobrazuje naměřenou hodnotu, průměrnou hodnotu, směr měření, datum a čas
  • Zobrazení naměřených hodnot: Rockwell (B a C), Vickers (HV), Brinell (HB), Leeb (HL), pevnost v tahu (MPa)

Charakteristika:

  • Přesnost měření: ± 1 % při 800 HLD (± 6 HLD)
  • Rozsah měření pevnosti v tahu: 375-2639 MPa (ocel)
  • Nejtenčí měřitelná tloušťka materiálu: 3 mm se spojkou na pevné základně
  • Nejmenší zkušební hmotnost na pevné základně: 2 kg s pevnou spojkou
  • Rozměry Š × H × V 150 × 80 × 30 mm
  • Celkové rozměry Š × H × V 150 × 80 × 30 mm
  • SAUTER HMM.: Externí síťový adaptér, pro tiskárnu, standardně
  • Baterie je součástí dodávky, 3×1,5 V AAA, provozní doba až 30 h
  • lze vypnout, funkce AUTO-OFF pro úsporu baterie
  • Čistá hmotnost přibližně 0,25 kg

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Príslušenstvo