Jeřábová váha KERN zkušební závaží HFD 600K-1M

Č. pol.: HFD 600K-1M
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
Druh produktu Závesná/žeriavová váha

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky HFD 600K-1M
EAN/GTIN 4045761214071
Číslo výrobcu HFD 600K-1M
Číslo L L40250 2512

Popis

Popis:

  • Robustní jeřábová váha s vysokým rozlišením do 12 tun, nyní také s certifikátem ověření nebo třídy ochrany
  • Váhy se zkušební značkou TÜV splňují požadavky norem: EN 13155 (volné manipulační nástavce/bezpečnost při rozbití) a EN 61010-1 (elektrická bezpečnost)
  • Pevná konstrukce a robustní provedení jsou ideální pro dlouhodobé použití v průmyslovém prostředí
  • Funkce podržení: když váha přestane vážit, zobrazení hmotnosti se automaticky ″zmrazí″, dokud nestisknete tlačítko podržení
  • Tara: Vynulování displeje na hodnotu ″0″ při načítání stupnice. Nyní se odebrané nebo přidané náklady zobrazují přímo

Charakteristika:

  • Vynikající velikost displeje: výška číslic 30 mm, jasně podsvícený pro snadné čtení hodnoty hmotnosti i za špatných světelných podmínek
  • Bateriový provoz interní, standardní, provozní doba až 70 h, baterie přístupná zvenčí, tudíž snadná výměna
  • Přesnost: 0,2 % z [Max]
  • Přípustný rozsah okolních teplot -10 °C/40 °C

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Príslušenstvo

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka