Jeřábová váha (třístupňová váha)

Č. pol.: HFD 600K-1
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
    Druh produktu Závesná/žeriavová váha

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky HFD 600K-1
    EAN/GTIN 4045761202788
    Číslo výrobcu HFD 600K-1
    Číslo L L40250 1777

    Popis

    Popis:

    • Robustní jeřábová váha s vysokým rozlišením do 12 tun, nyní také s certifikátem ověření nebo třídy ochrany
    • Pevná konstrukce a robustní provedení jsou ideální pro dlouhodobé použití v průmyslovém prostředí
    • Vysoká mobilita: Díky provozu na baterie a kompaktní, lehké konstrukci vhodné pro použití na více místech (výroba, sklad, expedice atd.)
    • Funkce podržení: když váha přestane vážit, zobrazení hmotnosti se automaticky ″zmrazí″, dokud nestisknete tlačítko podržení
    • Tara: Vynulování displeje na hodnotu ″0″ při načítání stupnice. Nyní se odebrané nebo přidané náklady zobrazují přímo

    Charakteristika:

    • Vynikající velikost displeje: výška číslic 30 mm, jasně podsvícený pro snadné čtení hodnoty hmotnosti i za špatných světelných podmínek
    • Provoz na baterie interní, standardní, provozní doba až 70 h bez podsvícení, doba nabíjení cca 12 h, baterie přístupná zvenčí, lze ji tedy snadno vyměnit
    • Přesnost: 0,2 % z [Max]
    • Přípustný rozsah okolních teplot -10 °C/40 °C

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Vhodné výrobky

    Príslušenstvo

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka